Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SNAP-TITE VPHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel | AF6WPL 20LJ44

SNAP-TITE VPHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel

În stoc
Articol: AF6WPL Model: VPHC12-12FCrucea Ref: 20LJ44
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
€160.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
Material rulment440 oțel inoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareazinc
Rata de curgere25 g / min
Lungime2 27 / 64 "
Mecanism de blocareMinge
Presiune maximă3500 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 200 grade F
Material sigiliuBuna
Inchide-oDa
Material pentru mânecăOţel
Dimensiune de filet3/4 "-14
Proiectarea supapelorPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8481803090

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneRata de curgereLungimePresiune maximăTemp. De funcționare GamăMaterial sigiliuProiectarea supapelorPreț
SNAP-TITE PEAC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 Corp Oțel | AF6WBU 20LF61 PEAC12-12FFNPT3.8 g / min-2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€112.48
SNAP-TITE PHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 Corp Oțel | AF6WBW 20LF68 PHC12-12FFNPT240 g / min-9000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€79.45
SNAP-TITE VEAC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel | AF6WKK 20LH50 VEAC12-12FFNPT25 g / min1 29 / 32 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€150.39
SNAP-TITE VEAC12-12M Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel | AF6WKL 20LH51 VEAC12-12MMNPT25 g / min2.875 "2000 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€163.52
SNAP-TITE VHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel | AF6WLN 20LH76 VHC12-12FNPTF25 g / min2 27 / 64 "3500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€114.20
SNAP-TITE VHC12-12FV Corp cuplaj 3/4-14 Corp Oțel | AF6WLP 20LH77 VHC12-12FVFNPT25 g / min-3500 psi-20 grade până la 375 grade FVitonPăpuşă€126.12
SNAP-TITE VHC12-12M Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp Oțel | AF6WLQ 20LH78 VHC12-12MMNPT25 g / min2 57 / 64 "3500 psi-40 grade până la 200 grade FBunaPăpuşă€123.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-TITE VPHC12-12F Corp cuplaj 3/4-14 3/4 inch Corp din oțel
€160.63 /unitate