Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YANKEE 451-2 Alez 2 in | AB4RVC 20D537

YANKEE 451-2 Alez 2 in

În stoc
Element: AB4RVC Model: 451-2Crucea Ref: 20D537

Descarcă-l Mai 9, joi
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
€355.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlezor de dobândire
Direcția de tăiereMana dreapta
Echivalent zecimal2"
Tipul dimensiuniiInch zecimal
finalizareaLuminos
Lungimea flautului3.5 "
Dia de sfârșit mare.0.744 "
Mâna stângă / dreaptaDrept
MaterialOțel de mare viteză
Codul Morse2
Număr de flauturi6
Lungime totală6"
Coadățuguia
Diametrul tijei.0.625 "
Dimensiunea coziiMT2
Tip ShankCodul Morse
Mărimea2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2812
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea coziiEchivalent zecimalLungimea flautuluiMărimeaDia de sfârșit mare.Codul MorseNumăr de flauturiLungime totalăPreț
YANKEE 451-0 Alez 0 | AB4RVA 20D535 451-0MT00"2.25 "0"0.367 "-63 3 / 4 "€233.35
YANKEE 451-1 Alez 1 in | AB4RVB 20D536 451-1MT11"3"1"0.517 "165"€303.94
YANKEE 451-3 Alez 3 in | AB4RVD 20D538 451-3MT33"4.25 "3"0.988 "387 1 / 4 "€511.87
YANKEE 451-4 Alez 4 in | AB4RVE 20D539 451-4MT44"5.25 "4"1.289 "488 1 / 2 "€749.61
YANKEE 451-5 Alez 5 in | AB4RVF 20D540 451-5MT55"6.25 "5"1.8 "5109 3 / 4 "€1,358.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YANKEE 451-2 Alez 2 in
€355.11 /unitate