ALTRONIX PoE Midspans, 8 sau 16 porturi


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 8.5 , Înălțimea carcasei (in.): 1-2 / 3 , Lățimea carcasei (in.): 19.125 , Finalizarea: Negru , Frecvența de intrare: 50 / 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Subcategorie: Sursa de alimentare: Suport rack , Tip: Rack Mount
StilModelNumărul de rezultatePreț (ex. TVA)
A
NetWay8
8€985.92
B
NetWay16
16€1,650.01

PoE Midspans, 8 sau 16 porturi

Dispozitivele medii Altronix NetWay oferă putere și date de trecere pentru camerele/dispozitivele de margine compatibile PoE și PoE+. Aceste unități oferă, în plus, detectarea și protecția automată a camerelor vechi non-PoE. Aceste spații medii au 8 sau 16 porturi într-un șasiu de 19 inchi, care economisește spațiu, pentru montarea în rack, pentru a permite montarea ușoară pe rack și pe rafturi. Dispun de o instalare ușoară plug and play pentru confortul utilizatorului și indicatoare LED pentru a transmite starea portului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?