ALTRONIX Surse de alimentare CCTV, 16 ieșiri fuzibile, 12 / 24VDC @ 4A


Filtru
Baterii necesare: Nu , Adâncimea incintei (in.): 3.25 , Înălțimea carcasei (in.): 13.50 , Lățimea carcasei (in.): 13.00 , Finalizarea: Gri , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Oţel , Număr de ieșiri: 12 VDC sau 24 VDC , Subcategorie: Sursa de alimentare: montare pe perete , Tip: CCTV DC, montare pe perete , Tensiune de ieșire: 12 VDC sau 24 VDC
StilModelArticolIesire de curentPreț (ex. TVA)
A
ALTV1224DC1
Sursa de alimentare 16Out 12Dc sau 24Dc @ 4A4A€390.63
A
ALTV1224DC2
Sursa de alimentare 16Out 12Dc sau 24Dc @ 6A6A€412.75

Surse de alimentare CCTV, 16 ieșiri fuzibile, 12 / 24VDC @ 4A

Sursele de alimentare CCTV Altronix furnizează o tensiune de 12 sau 24 VDC, distribuită prin 16 ieșiri sigure sau protejate PTC pentru alimentarea încălzitoarelor, camerelor CCTV și accesoriilor video. Acestea mențin sincronizarea camerei și sunt echipate cu indicatoare LED pentru a afișa intrarea AC și ieșirea DC. Aceste surse de alimentare asigură umiditate relativă de până la 85% (+/- 5%) și pot fi operate la temperaturi cuprinse între 0 și 49 grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?