Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX ALTV1224DC1 Sursă de alimentare 16out 12dc Sau 24dc @ 4a | AD9KMW 4TEW2

ALTRONIX ALTV1224DC1 Sursă de alimentare 16out 12dc sau 24dc @ 4a

În stoc
Articol: AD9KMW Model: ALTV1224DC1Crucea Ref: 4TEW2
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
€390.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursa de alimentare 16Out 12Dc sau 24Dc @ 4A
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent4A
SubcategorieSursa de alimentare: montare pe perete
TipCCTV DC, montare pe perete
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8504409520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolIesire de curentPreț
ALTRONIX ALTV1224DC2 Sursă de alimentare 16out 12dc Sau 24dc @ 6a | AD9KMX 4TEW3 ALTV1224DC2Sursa de alimentare 16Out 12Dc sau 24Dc @ 6A6A€412.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX ALTV1224DC1 Sursă de alimentare 16out 12dc sau 24dc @ 4a
€390.64 /unitate