ADB HOIST RINGS MFG. Inele de ridicare Heavy Duty® High VIS, standard


Filtru
Material: 4140 Oțel aliat , Mișcare: 360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți , Sistem de măsurare: imperial
StilModelLăţimeLățimea interioarăCapacitate de încărcareInălțime totalăGrosimeLungimea filetuluiDimensiune de filetCuplulPreț (ex. TVA)
A
HV33112
2.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 ft. Lbs.€141.53
A
HV33212
2.29 "1.25 "800 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 ft. Lbs.€141.53
A
HV33312
2.29 "1.25 "1000 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "3 / 8-1612 ft. Lbs.€141.53
A
HV33512
3.5 "1.89 "2500 lbs.6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 ft. Lbs.€178.05
A
HV33714
3.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 ft. Lbs.€178.05
A
HV33614
3.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 ft. Lbs.€178.05
A
HV33104
5.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 ft. Lbs.€438.46
A
HV33105
5.1 "2.81 "10000 lbs.8.82 "1"1.45 "1-8230 ft. Lbs.€438.46
A
HV33102
5.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 ft. Lbs.€438.46
A
HV33402
6.75 "3.88 "15000 lbs.11.1 "1.25 "1.88 "1 1 / 4-7470 ft. Lbs.€810.49
A
HV33424
6.75 "3.88 "24000 lbs.11.85 "1.25 "2.63 "1 1 / 2-6800 ft. Lbs.€973.53
A
HV33427
6.75 "3.88 "30000 lbs.12.18 "1.25 "2.96 "2-4 1 / 21100 ft. Lbs.€1,396.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?