Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bucșă pentru foraj american HV33312 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu | CD6KPA

INELE DE PALAN ADB MFG. HV33312 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu

În stoc
Articol: CD6KPA Model: HV33312

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€141.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Lățimea interioară1.25 "
Capacitate de încărcare1000 lbs.
Material4140 Oțel aliat
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală3.79 "
Sistem de măsurareimperial
Grosime0.44 "
Lungimea filetului0.56 "
Dimensiune de filet3 / 8-16
Cuplul12 ft. Lbs.
Lăţime2.29 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)12.17
Lungimea navei (cm)8.36
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Caracteristici:

  • Inel de ridicare din oțel aliat de înaltă rezistență forjat și prelucrat
  • Cauțiune portocalie acoperită cu pulbere foarte vizibilă
  • Componente placate rezistente la coroziune – Nichel electroless (AMS-C-26074 Clasa 1 Grad B)
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Serializat individual
  • Alte dimensiuni standard și metrice disponibile
  • Selectați dimensiuni între 550-30,000 lbs
  • Rotire 360°, pivotare 180°
  • Ușor dezasamblat și reasamblat pentru inspecție
  • Compilează cu ASME-B30.26
  • Factorul de proiectare 5:1
  • Spre deosebire de șuruburile cu ochi, inelele de ridicare pivotante mențin capacitatea maximă la 0-90 de grade față de axa șurubului.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeLățimea interioarăCapacitate de încărcareInălțime totalăGrosimeLungimea filetuluiDimensiune de filetCuplulPreț
BUCȘĂ AMERICANĂ pentru foraj HV33112 Inel de ridicare, 550 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/4-20, 5 ft. lbs. Cuplu | CD6KNY HV331122.29 "1.25 "550 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "1 / 4-205 ft. Lbs.€141.53
Bucșă de foraj AMERICAN HV33212 Inel de ridicare, 800 lbs. Capacitate de încărcare, 5/16-18 Dimensiune filet, 7 ft. lbs. Cuplu | CD6KNZ HV332122.29 "1.25 "800 lbs.3.79 "0.44 "0.56 "5 / 16-187 ft. Lbs.€141.53
Bucșă pentru foraj american HV33512 Inel de ridicare, 2500 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 1/2-13, 28 ft. lbs. Cuplu | CD6KPB HV335123.5 "1.89 "2500 lbs.6.06 "0.75 "0.75 "1 / 2-1328 ft. Lbs.€178.05
Bucșă de foraj american HV33614 Inel de ridicare, 4000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 5/8-11, 60 ft. lbs. Cuplu | CD6KPC HV336143.5 "1.89 "4000 lbs.6.31 "0.75 "1"5 / 8-1160 ft. Lbs.€178.05
Bucșă pentru foraj american HV33714 Inel de ridicare, 5000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu | CD6KPD HV337143.5 "1.89 "5000 lbs.6.31 "0.75 "1"3 / 4-10100 ft. Lbs.€178.05
Bucșă pentru foraj american HV33102 Inel de ridicare, 7000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/4-10, 100 ft. lbs. Cuplu | CD6KPE HV331025.1 "2.81 "7000 lbs.8.57 "1"1.2 "3 / 4-10100 ft. Lbs.€438.46
Bucșă pentru foraj american HV33104 Inel de ridicare, 8000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 7/8-9, 160 ft. lbs. Cuplu | CD6KPF HV331045.1 "2.81 "8000 lbs.8.32 "1"0.95 "7 / 8-9160 ft. Lbs.€438.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. HV33312 Inel de ridicare, 1000 lbs. Capacitate de încărcare, dimensiune filet 3/8-16, 12 ft. lbs. Cuplu
€141.53 /unitate