ADB HOIST RINGS MFG. Inele de ridicare proiectate pentru siguranță, metrice


Filtru
Finish: Oxid negru , Material: 4140 Oțel aliat , Mișcare: 360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți , Sistem de măsurare: metric
StilModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț (ex. TVA)
A
24008
400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€168.25
A
24010
450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€168.25
A
24012
1050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€201.80
A
24014
1050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€228.57
A
24018
1900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€228.57
A
24016
1900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€201.80
A
24021
2200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm100.6 mm200.6 mm€228.57
A
24020
2200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€201.56
A
24023
3000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm117.9 mm235.7 mm€478.84
A
24022
3000KgM20x2.50135 Nm130.5 mm58.7 mm29mm77 mm194.8 mm€451.12
A
24024
4200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm73 mm199.8 mm€429.54
A
24026
4200KgM24x3.0311 Nm130.5 mm58.7 mm34mm113.9 mm240.7 mm€478.84
A
24032
4500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm109.9 mm260.7 mm€478.84
A
24030
4500KgM30x3.5311 Nm130.5 mm58.7 mm54mm67 mm219.8 mm€516.54
A
24040
7000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm46mm106.3 mm267.7 mm€716.47
A
24042
7000KgM30x3.5637.2 Nm165.1 mm81.3 mm66mm106.3 mm287.7 mm€716.47
A
24050
11000KgM36x4.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm69 mm164.8 mm385.7 mm€1,043.68
A
24052
12500KgM42x4.51085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm158.8 mm395.7 mm€1,138.46
A
24054
13500KgM48x5.01085.5 Nm217.2 mm106.7 mm79 mm152.8 mm395.7 mm€1,238.72
A
24060
22000KgM64x6.02847.5 Nm296.4 mm146.1 mm102 mm203.3 mm530.5 mm€2,137.49
B
24062
31500KgM72 X 6.0------€5,620.14
B
24064
51000KgM90 X 6.0------€16,928.97
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?