Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AMERICAN DRILL BUSHING 24021 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 2200 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm | CD6KED

INELE DE PALAN ADB MFG. 24021 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 2200 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm

În stoc
Articol: CD6KED Model: 24021

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€228.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
finalizareaOxid negru
Lungime interioară100.6 mm
Lățimea interioară38 mm
Capacitate de încărcare2200Kg
Material4140 Oțel aliat
Mişcare360 de grade. Pivoare, 180 de grade. Pivoți
Inălțime totală200.6 mm
Sistem de măsuraremetric
Grosime19 mm
Lungimea filetului30mm
Dimensiune de filetM20x2.50
Cuplul135 Nm
Lăţime89.4 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.368
Înălțimea navei (cm)20.04
Lungimea navei (cm)9.02
Lățimea navei (cm)6.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Modele cu bare lungi

Caracteristici:

  • Material: oțel aliat de înaltă rezistență
  • Factor de proiectare: 5:1, particule magnetice inspectate conform ASTM E1444, inelele de ridicare pivotante păstrează aceeași sarcină nominală de la 0 la 90 de grade față de axa șurubului, toleranță standard +- 030 inci, dacă nu se specifică altfel.
  • Finisaj: Finisaj cu oxid negru pentru rezistență la coroziune*
  • Gama de mișcare: rotire 360°, pivotare 180° sub sarcină
  • Specificații: Îndeplinește specificația militară nr. MIL-STD 209, îndeplinește ANSI/ASME B30.26
  • Testat la încărcare 200% Proof
  • Numerotate individual de serie
  • Toate dimensiunile sunt aproximative – variațiile nu afectează utilizarea sau factorul de proiectare.
  • De asemenea, disponibil într-o gamă largă de placari – de exemplu Cadmiu, Titan-Cadmiu, Nichel etc.

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareDimensiune de filetCuplulLăţimeLățimea interioarăLungimea filetuluiLungime interioarăInălțime totalăPreț
AMERICAN DRILL BUSHING 24008 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 400 kg, dimensiune filet M8x1.25, cuplu 9.5 Nm | CD6KDW 24008400KgM8x1.259.5 Nm46.7 mm19.1 mm17mm32.1 mm84.8 mm€168.25
AMERICAN DRILL BUSHING 24010 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 450 kg, dimensiune filet M10x1.5, cuplu 16 Nm | CD6KDX 24010450KgM10x1.5016 Nm46.7 mm19.1 mm17mm30.2 mm84.8 mm€168.25
AMERICAN DRILL BUSHING 24012 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KDY 240121050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm59.4 mm140.4 mm€201.80
AMERICAN DRILL BUSHING 24014 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1050 kg, dimensiune filet M12x1.75, cuplu 37 Nm | CD6KDZ 240141050KgM12x1.7537 Nm89.4 mm38 mm19mm108.6 mm189.6 mm€228.57
AMERICAN DRILL BUSHING 24016 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1900 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 80 Nm | CD6KEA 240161900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm55.4 mm145.4 mm€201.80
AMERICAN DRILL BUSHING 24018 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 1900 kg, dimensiune filet M16x2.0, cuplu 80 Nm | CD6KEB 240181900KgM16x2.0080 Nm89.4 mm38 mm24mm104.6 mm194.6 mm€228.57
AMERICAN DRILL BUSHING 24020 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 2200 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm | CD6KEC 240202200KgM20x2.50135 Nm89.4 mm38 mm30mm51.4 mm151.4 mm€201.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

INELE DE PALAN ADB MFG. 24021 Inel de ridicare, capacitate de încărcare 2200 kg, dimensiune filet M20x2.5, cuplu 135 Nm
€228.57 /unitate