EXTECH Traductor de presiune


Filtru
Legăturile electrice: Special , Carcasa: Aliaj de alama rezistent la coroziune , Lungimea cablului: 39 " , Ieșire: 0 la 100mV , Putere necesară: Alimentare 5V , Interval de presiune: 5 până la 4010 in. WC , Eroare termică: +/-1%, 10 până la 40 grade C , Materiale umede: Diaframă ceramică
StilModelAcuratetePresiune maximăTemperatura de operare.Conexiune procesGamăPreț (ex. TVA)
A
PT30
+/- 1% din Scala completă45 psi32 până la 140 F.1/4 "NPT0.02 la 29 psi€536.02
B
PT150
+/- 2%225 psi32 la 122 grade FFir NPT150 psi€545.85

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?