Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Traductor de presiune EXTECH PT30 0.02 până la 29 Psi | AB2YZJ 1PX64

EXTECH PT30 Transducer Pressure 0.02 To 29 Psi

În stoc
Articol: AB2YZJ Model: PT30Crucea Ref: 1PX64
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
€536.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune
Acuratete+/- 1% din Scala completă
Legăturile electriceSpecial
Plumb lungime39 "
Presiune maximă45 psi
Temperatura de operare.32 până la 140 F.
Conexiune proces1/4 "NPT
Gamă0.02 la 29 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS9026204000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcuratetePresiune maximăTemperatura de operare.Conexiune procesGamăPreț
Traductor de presiune EXTECH PT150 ​​150psi | AB6HXG 21RV55 PT150+/- 2%225 psi32 la 122 grade FFir NPT150 psi€545.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH PT30 Transducer Pressure 0.02 To 29 Psi
€536.03 /unitate