Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISC-LOCK SSP-100 Lock Washer Bolt, 3/16 Inch Bolt, Stainless Steel, 200Pk | AH7CUU 36RL79

DISC-LOCK SSP-100 Lock Washer Bolt, 3/16 Inch Bolt, Stainless Steel, 200Pk

În stoc
Articol: AH7CUU Model: SSP-100Crucea Ref: 36RL79

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€347.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de blocare
CuloriSilver
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 16 "
În interiorul Dia.0.203 "
MaterialOţel inoxidabil
În afara Dia.0.401 "
Rockwell HardnessHRC 25
Mărimea3 / 16 "
Grosime0.08 "
TipPană

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DISC-LOCK SSP-100 Lock Washer Bolt, 3/16 Inch Bolt, Stainless Steel, 200Pk
€347.67 /ambalaj