Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Traductor de presiune EXTECH PT150 ​​150psi | AB6HXG 21RV55

EXTECH Traductor de presiune PT150 ​​150 psi

În stoc
Articol: AB6HXG Model: PT150Crucea Ref: 21RV55

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€545.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTraductor de presiune
Acuratete+/- 2%
LocuințaAliaj de alama rezistent la coroziune
Plumb lungime39 "
Presiune maximă225 psi
Temperatura de operare.32 la 122 grade F
producție0 la 100mV
Necesar de energieAlimentare 5V
Domeniul de presiune5 până la 4010 in. WC
Conexiune procesFir NPT
Gamă150 psi
Eroare termică+/-1%, 10 până la 40 grade C
Materiale umedeDiaframă ceramică

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS9026200000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAcuratetePresiune maximăTemperatura de operare.Conexiune procesGamăPreț
Traductor de presiune EXTECH PT30 0.02 până la 29 Psi | AB2YZJ 1PX64 PT30+/- 1% din Scala completă45 psi32 până la 140 F.1/4 "NPT0.02 la 29 psi€536.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH Traductor de presiune PT150 ​​150 psi
€545.86 /unitate