ANSELL Mănuși de nitril acoperite, alb gri


Filtru
Grame tăiate ANSI: 230 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 1 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Gri / Alb , Manșetă: Knit , Ecartament: 15 , Material căptușeală: Nailon , Stilul degetului mare: aripă
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
11-800V
8"7€10.48
A
11-800V
8.5 "8€10.48
A
11-800V
9"9€10.48

Mănuși de nitril acoperite, alb gri

Mănușile Ansell seria 11-800V oferă o protecție superioară a mâinilor împotriva diferitelor pericole la locul de muncă pentru manipularea obiectelor ascuțite, a substanțelor chimice și a sarcinilor mecanice. Aceste mănuși sunt utilizate în industria de producție, auto, construcții și industria chimică.

DESCRIERE

  • Au nailon pentru rezistență și rezistență la uzură, asigurând performanțe de lungă durată.
  • Aceste mănuși au un tip de manșetă din tricot pentru o potrivire sigură și confortabilă, care împiedică pătrunderea murdăriei și a resturilor în mănușă, pentru a le îmbrăca și a scoate cu ușurință.
  • Ele vin cu o acoperire de acoperire doar pentru palmă pentru o manipulare precisă a obiectelor, protejând în același timp palma de abraziuni și impacturi minore.
  • Aceste mănuși oferă aderență superioară și sensibilitate tactilă pentru un plus de confort și siguranță.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?