ANSELL 28-360 Mănuși rezistente la tăiere cu acoperire cu nitril Activarmr


Filtru
Nivel de abraziune ANSI / ISEA: 4 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 2 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 3 , Finisaj acoperire: Spumă , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Orange sparte , Manșetă: Siguranţă , Rezistent la tăiere: Da , Material căptușeală: Amestec Kevlar / Bumbac
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
28-360
8€35.21
A
28-360
9€35.21
A
28-360
10€35.21

28-360 Mănuși rezistente la tăiere cu acoperire cu nitril Activarmr

Mănușile rezistente la tăiere Ansell ActivArmr 28-360 sunt echipamente de siguranță pentru industriile în care protecția mâinilor este obligatorie în aplicații precum producție, construcții, prelucrarea metalelor și auto. Acestea protejează lucrătorii de potențialele daune cauzate de obiecte ascuțite, mașini și materiale abrazive, reducând riscul de răni, cum ar fi tăieturi și perforații.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși au un nivel de abraziune ANSI / ISEA de 4, asigurând o durabilitate excepțională împotriva abraziunii.
  • Oferă o textură netedă de acoperire cu nitril, asigurând o potrivire confortabilă și o prindere sigură.
  • Aceste mănuși au o lungime de mănuși de 10 inchi, extinzând acoperirea la încheietura mâinii și la nivelul brațului inferior.
  • Acestea respectă Regulamentul FDA CFR 177.2600 pentru contactul cu alimentele, făcându-le o alegere sigură pentru industria alimentară.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?