ANSELL Mănuși acoperite Hyflex 11-600V


Filtru
Grame tăiate ANSI: 200 , Nivel de abraziune ANSI/ISEA: 3 , Nivel de tăiere ANSI/ISEA: 1 , Nivel de perforare ANSI/ISEA: 2 , Acoperire acoperire: palmier , Finisaj acoperire: Smooth , Material de acoperire: poliuretan , Culoare: Black / Silver , Manșetă: Knit , Ecartament: 15 , Material căptușeală: Nailon , Stilul degetului mare: aripă
StilModelLungimeMărimeaPreț (ex. TVA)
A
11-600V
7"7€5.92
A
11-600V
8"8€5.92
A
11-600V
9"9€5.92
A
11-600V
10 "10€5.92

Mănuși acoperite Hyflex 11-600V

Mănușile Ansell HyFlex sunt ideale pentru asamblarea, inspectarea componentelor, montarea pieselor și reglarea sistemelor cu șuruburi. Ei găsesc aplicații în industria auto, fabricarea metalelor și industria logistică. Aceste echipamente de protecție personală protejează mâinile de potențiale pericole, asigurând în același timp că lucrătorii pot manipula componente mici și pot face ajustări precise cu ușurință.

DESCRIERE

  • Mănușile Ansell HyFlex au un strat de poliuretan și o căptușeală din nailon pentru o sensibilitate tactilă optimă, făcându-le ideale pentru sarcinile care necesită o atingere delicată.
  • Aceste mănuși de lucru au un design înfundat în palmă pentru o protecție suplimentară a palmei.
  • Sunt disponibile in culoarea alba si sunt ideale pentru aplicatii in care curatenia este esentiala.
  • Aceste mănuși Ansell HyFlex din seria 11-600 sunt ușoare și pot face față și părților delicate.
  • Acestea au un stil tricot pentru încheietura mâinii, reducând oboseala mâinii și asigurând confort în timpul utilizării prelungite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?