Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANSELL 11-600V Mănuși acoperite Negru/Silver 10 PR | AF6RKE 20GY57

ANSELL 11-600V Mănuși Imbracate Negru/Argintiu 10 PR

În stoc
Element: AF6RKE Model: 11-600VCrucea Ref: 20GY57

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€5.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
ANSI Cut Grams200
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de reducere ANSI / ISEA1
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriBlack / Silver
ManșetăKnit
Ecartament15
Lungime10 "
Material pentru căptușealăNailon
Mărimea10
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)5.41
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6116105520

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPreț
ANSELL 11-600V Mănuși acoperite Negru/Silver 7 PR | AF6RKB 20GY54 11-600V7"7€5.93
ANSELL 11-600V Mănuși acoperite Negru/Silver 8 PR | AF6RKC 20GY55 11-600V8"8€5.93
ANSELL 11-600V Mănuși acoperite Negru/Silver 9 PR | AF6RKD 20GY56 11-600V9"9€5.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANSELL 11-600V Mănuși Imbracate Negru/Argintiu 10 PR
€5.93 /unitate