ANSELL 32-105 Mănuși de protecție ușoare Hynit


Filtru
Acoperire acoperire: Complet , Material de acoperire: Nitril , Culoare: Albastru , Manșetă: Alunecă , A tăia: Clute , Greutate material: 8 uncie , Lungime: 8 "până la 9" , Material căptușeală: Blocare din bumbac , Material: Țesătură impregnată cu nitril , Stilul degetului mare: Drept
StilModelArticolMărimeaPreț (ex. TVA)
A
32-105
Mănuși de pânzăS€5.94
A
32-105
Mănuși din nitrilS / M€5.94
B
32-105
Mănuși din nitrilL€5.94
A
32-105
Mănuși din nitrilXL€5.94

32-105 Mănuși de protecție ușoare Hynit

Mănușile Ansell Hynit 32-105 din pânză din țesătură impregnată cu nitril sunt concepute pentru construcții, producție și prelucrarea metalelor. Aceste mănuși sunt concepute pentru lucrări care necesită o aderență excelentă și sensibilitate tactilă, făcându-le de neprețuit pentru manipularea obiectelor aspre și ascuțite.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși Ansell Hynit 32-105 au un strat complet de nitril, oferind o protecție completă și o prindere sigură atunci când lucrați cu piese abrazive, uleioase sau grase.
  • Vin cu o textură de acoperire netedă, asigurând ușurință în mișcare și prindere, în special atunci când manipulați obiecte uscate, grase sau uleioase.
  • Aceste mănuși sunt echipate cu un strat complet care rezistă la abraziune, uleiuri și stropi chimici, făcându-le versatile și extrem de protectoare într-o varietate de setari industriale în care aderența și siguranța mâinilor sunt primordiale.
  • Acestea respectă nivelul de abraziune ANSI/ISEA de 3, ceea ce înseamnă o rezistență puternică la uzură, făcându-le ideale pentru sarcini care implică materiale și suprafețe abrazive.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?