APOLLO VALVES Seria 77-200 Supape cu bilă din bronz cu lipit cu orificiu complet
Filtru
Goliți toate
A
Material bile: Bronz cromat , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: Bronz , Stilul corpului: In linie , Tip mâner: Pârghie , Max. Presiune: WOG de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Complet , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: Alamă , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: Până la 500 de grade F , Structura supapei: 2-Piece