Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APOLLO VALVES 772082757 Ball Valve, Size 2 Inch, Solder, Full Port, Bronze, Latch Lever | BZ6TWE

APOLLO VALVES 772082757 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inchi, lipit, orificiu complet, bronz, pârghie de blocare

În stoc
Item: BZ6TWE Model: 772082757

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€436.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Tip conexiuneSudură
Mărimea2"
TipManetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, curățată cu oxigen

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.761

Detalii produs:

    • Seria: supapă cu bile din bronz cu port complet

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneManipulați materialulDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 77-204-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 3/4 in | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Lipire x LipireOțel zincat cu grip de vinil3 / 4 "-3 / 4 "-€105.67
APOLLO VALVES 77-205-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1 in | AB9NPW 2EEK9 77-205-01Lipire x LipireOțel placat1"-1"-€120.79
APOLLO VALVES 77-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in | AB9NPZ 2EEL3 77-208-01Lipire x LipireOțel placat2"-2"-€393.77
APOLLO VALVES 772062757 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, lipit, orificiu complet, bronz, pârghie de blocare | BZ6TVG 772062757Sudură--1 1/4 lbs.-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, curățată cu oxigen€198.89
APOLLO VALVES 7720646 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, lipit, orificiu complet, bronz, blocare | BZ6TVH 7720646Sudură--1 1/4 lbs.-Manetă de blocare, blocare numai în poziție închisă€215.07
APOLLO VALVES 7720650 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, lipit, orificiu complet, bronz, blocare 2-1/4 inch | BZ6TVJ 7720650Sudură--1 1/4 lbs.-Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€253.52
APOLLO VALVES 7720657 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, lipit, orificiu complet, bronz | BZ6TVK 7720657Sudură--1 1/4 lbs.-Oxigen curățat€188.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 772082757 Supapă cu bilă, dimensiune 2 inchi, lipit, orificiu complet, bronz, pârghie de blocare
€436.93 /unitate