APOLLO VALVES 77-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in | AB9NPZ 2EEL3

APOLLO VALVES 77-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in

În stoc
Articol: AB9NPZ Model: 77-208-01Crucea Ref: 2EEL3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€393.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăBronz cromat
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpBronz
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneLipire x Lipire
Manipulați materialulOțel placat
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 600 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei2"
PortComplet
Material sigiliuPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. GamăPână la 500 de grade F
Dimensiunea tubului2"
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.085
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneManipulați materialulDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea tubuluiTipPreț
APOLLO VALVES 77-204-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 3/4 in | AB9NPV 2EEK8 77-204-01Lipire x LipireOțel zincat cu grip de vinil3 / 4 "-3 / 4 "-€105.67
APOLLO VALVES 77-205-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 1 in | AB9NPW 2EEK9 77-205-01Lipire x LipireOțel placat1"-1"-€120.79
APOLLO VALVES 772062757 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, lipit, orificiu complet, bronz, pârghie de blocare | BZ6TVG 772062757Sudură--1 1/4 lbs.-Manetă și piuliță de blocare din oțel inoxidabil, curățată cu oxigen€198.89
APOLLO VALVES 7720646 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, lipit, orificiu complet, bronz, blocare | BZ6TVH 7720646Sudură--1 1/4 lbs.-Manetă de blocare, blocare numai în poziție închisă€215.07
APOLLO VALVES 7720650 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, lipit, orificiu complet, bronz, blocare 2-1/4 inch | BZ6TVJ 7720650Sudură--1 1/4 lbs.-Extensie tijă de blocare din oțel carbon de 2-1 / 4 "€253.52
APOLLO VALVES 7720657 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, lipit, orificiu complet, bronz | BZ6TVK 7720657Sudură--1 1/4 lbs.-Oxigen curățat€188.75
APOLLO VALVES 7720694 Supapă cu bilă, dimensiune 1-1/4 inch, lipit, orificiu complet, bronz, extensie 2-1/4 inch | BZ6TVL 7720694Sudură--1 1/4 lbs.-Oprire de echilibrare€191.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APOLLO VALVES 77-208-01 Supapă cu bilă din bronz Lipire în linie 2 in
€393.77 /unitate