APOLLO VALVES Adaptoare de conexiune supapă cu bilă


Filtru
Tipul conexiunii: CPVC , Max. Presiune: CWP de 400 psi , Temp. Gamă: 32 de grade până la 210 de grade F
StilModelDimensiunea conexiuniiPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelPreț (ex. TVA)
A
69BV0306PZB
1 / 2 "69BV0301PZ€2.18
A
69BV0406PZ
3 / 4 "69BV0401PZ€2.94

Adaptoare de conexiune supapă cu bilă

Apollo Valves produce adaptoare de conexiune de înaltă calitate și rentabile pentru robinete cu bilă. Adaptoarele de conectare pentru supape cu bilă Apollo sunt realizate în conformitate cu standardele RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 și MSS SP-110. Aceste adaptoare de conectare pot funcționa la temperaturi cuprinse între 32 grade Fahrenheit și 210 grade Fahrenheit și au o presiune maximă de funcționare de 600 psi. Sunt disponibile în PVC, CPVC, Poly și PEX și în diferite tipuri de conexiune, inclusiv FNPT, push și transpirație. Cumpărați dintr-o gamă largă de adaptoare de conectare în diferite dimensiuni de conectare Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?