APPLETON ELECTRIC Comutatoare selectoare seria EFDB, 3 poziții


Filtru
Acțiune: Momentan , Formular de contact: 1NO / 1NC , Evaluare contact: 10A @ 600 VCA , Adâncime: 4.69 " , Material carcasă: Fier maleabil , Înălțime: 4.63 " , Stil hub: Capat de drum , Evaluare IP: 54 , Montare: Suprafață , Evaluare NEMA: 3 , Număr de bande: 1 , Număr de operatori: 1 , Tip de operator: Balansier , latime: 3"
StilModelDimensiunea butuculuiEvaluarea siguranțeiPreț (ex. TVA)
A
EFDB110345
1"Clasa 1, Divizia 1 și 2, Grupe C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I€1,021.35
B
EFDB175345
3 / 4 "Clasa 1, Divizia 1 și 2, Grupa B, C, D; Clasa 2, Divizia 1 și 2, Grupele E, F, G; și clasa 2I€1,190.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?