APPROVED VENDOR Indicator luminos proeminent de 110VAC


Filtru
Viața medie: 100,000 ore , curent absorbit: 4.4mA , Conexiune electrica: Conector tată 100 , Evaluare IP: 40 , Tip lampă: LED-uri , Material: Crom placat cu alama, plastic (ABS), LED , Grosimea panoului: Până la 0.16 " , Forma: Rundă , Voltaj: 120 VAC
StilModelCuloriMărimeaPreț (ex. TVA)
A
24M059
VerdeDia de montare 8mm.€10.26
B
24M162
VerdeDia de montare 16mm.€16.96
C
24M092
VerdeDia de montare 10mm.€11.77
D
24M126
VerdeDia de montare 12mm.€13.15
E
24M124
RoșuDia de montare 12mm.€13.15
F
24M090
RoșuDia de montare 10mm.€11.77
G
24M160
RoșuDia de montare 16mm.€17.53
H
24M057
RoșuDia de montare 8mm.€10.26
I
24M125
GalbenDia de montare 12mm.€12.69
J
24M058
GalbenDia de montare 8mm.€10.04
K
24M161
GalbenDia de montare 16mm.€16.99
L
24M091
GalbenDia de montare 10mm.€11.39

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?