Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24M058 Lumină indicatoare proeminență galbenă 110vac | AB7YHG

APPROVED VENDOR 24M058 Indicator luminos proeminență galben 110 Vca

În stoc
Articol: AB7YHG Model: 24M058
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
€10.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos proeminent
Viața medie100,000 ore
CuloriGalben
Curent tras4.4mA
Conexiune electricaConector tată 100
IP Rating-ul40
Tip lămpiLED-uri
MaterialCrom placat cu alama, plastic (ABS), LED
Grosimea panouluiPână la 0.16 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 8mm.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8531200040
Tara natalaKR

Variante de produs

ProdusModelCuloriMărimeaPreț
VINDATOR APROBAT 24M057 Indicator luminos roșu 110vac | AB7YHF 24M057RoșuDia de montare 8mm.€10.26
VINDATOR APROBAT 24M059 Indicator luminos verde 110vac | AB7YHH 24M059VerdeDia de montare 8mm.€10.26
VINDATOR APROBAT 24M090 Indicator luminos roșu 110vac | AB7YJR 24M090RoșuDia de montare 10mm.€11.77
VINDATOR APROBAT 24M091 Indicator luminos proeminență galben 110vac | AB7YJT 24M091GalbenDia de montare 10mm.€11.39
VINDATOR APROBAT 24M092 Indicator luminos verde 110vac | AB7YJU 24M092VerdeDia de montare 10mm.€11.77
VINDATOR APROBAT 24M124 Indicator luminos roșu 110vac | AB7YLC 24M124RoșuDia de montare 12mm.€13.15
VINDATOR APROBAT 24M125 Lumină indicatoare proeminență Galben 110vac | AB7YLD 24M125GalbenDia de montare 12mm.€12.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24M058 Indicator luminos proeminență galben 110 Vca
€10.04 /unitate