APPROVED VENDOR Supapă cu bilă cu gaz în alamă, FNPT x FNPT


Filtru
Grup de produse cu supapă cu bilă: Manual , Materialul corpului: Alamă , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Max. Presiune: CWP de 600 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Port: Standard , Material de etanșare: PTFE , Material scaun: PTFE , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -4 grade până la 250 grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelTip mânerDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1WMC1
Pârghie1 / 2 "€15.50
A
1WMC2
Pârghie3 / 4 "€25.63
B
1WMC6
Reper3 / 4 "€24.09

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?