APPROVED VENDOR Șurub de mașină, Phillips, cap de tigaie, oțel


Filtru
StilModelDimensiunea șoferuluiCap Dia.Inaltimea capuluiLungimeDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
6GE11
#03.2mm1.42mm4"M1.6 X 0.35€52.73
B
6GE14
#03.2mm1.42mm8"M1.6 X 0.35€60.29
C
6GE13
#03.2mm1.42mm6"M1.6 X 0.35€62.29
D
6GE12
#03.2mm1.42mm5"M1.6 X 0.35€53.68
C
6GE10
#03.2mm1.42mm3"M1.6 X 0.35€48.64
C
6GB99
#03.2mm1.42mm2"M1.6 X 0.35€48.61
E
6GE21
#14.0mm1.72mm10 "M2 X 0.4€12.26
F
6GE51
#16.0mm2.52mm40mmM3 X 0.5€18.12
G
6GE53
#16.0mm2.52mm50ftM3 X 0.5€8.29
H
6GE50
#16.0mm2.52mm35mmM3 X 0.5€16.23
I
6GE23
#14.0mm1.72mm16M2 X 0.4€10.48
J
6GE49
#16.0mm2.52mm30 "M3 X 0.5€12.15
K
6GE48
#16.0mm2.52mm25ftM3 X 0.5€9.99
L
6GE19
#14.0mm1.72mm6"M2 X 0.4€15.74
M
6GE47
#16.0mm2.52mm22M3 X 0.5€13.31
N
6GE15
#14.0mm1.72mm2"M2 X 0.4€14.47
O
6GE45
#16.0mm2.52mm18M3 X 0.5€12.07
P
6GE22
#14.0mm1.72mm12 "M2 X 0.4€8.75
Q
6GE43
#16.0mm2.52mm14 "M3 X 0.5€12.91
R
6GE52
#16.0mm2.52mm45mmM3 X 0.5€23.01
S
6GE41
#16.0mm2.52mm10 "M3 X 0.5€10.39
T
6GE17
#14.0mm1.72mm4"M2 X 0.4€8.67
U
6GE40
#16.0mm2.52mm8"M3 X 0.5€11.67
V
6GE39
#16.0mm2.52mm6"M3 X 0.5€10.18
W
6GE38
#16.0mm2.52mm5"M3 X 0.5€10.02
X
6GE33
#15.0mm2.12mm20ftM2.5 X 0.45€11.55
Y
6GE26
#15.0mm2.12mm4"M2.5 X 0.45€4.45
Z
6GE46
#16.0mm2.52mm20ftM3 X 0.5€14.61
A1
6GE24
#14.0mm1.72mm20ftM2 X 0.4€12.94
B1
6GE20
#14.0mm1.72mm8"M2 X 0.4€16.56
C1
6GE37
#16.0mm2.52mm4"M3 X 0.5€11.32
D1
6GE36
#16.0mm2.52mm3"M3 X 0.5€11.34
E1
6GE35
#15.0mm2.12mm30 "M2.5 X 0.45€16.69
F1
6GE32
#15.0mm2.12mm16M2.5 X 0.45€11.63
G1
6GE30
#15.0mm2.12mm10 "M2.5 X 0.45€13.91
H1
6GE29
#15.0mm2.12mm8"M2.5 X 0.45€10.88
I1
6GE28
#15.0mm2.12mm6"M2.5 X 0.45€5.64
J1
6GE18
#14.0mm1.72mm5"M2 X 0.4€6.08
K1
6GE31
#15.0mm2.12mm12 "M2.5 X 0.45€12.59
L1
6GE16
#14.0mm1.72mm3"M2 X 0.4€10.77
M1
6GE27
#15.0mm2.12mm5"M2.5 X 0.45€16.14
N1
6GE42
#16.0mm2.52mm12 "M3 X 0.5€10.61
O1
6GE25
#15.0mm2.12mm3"M2.5 X 0.45€12.67
P1
6GE44
#16.0mm2.52mm16M3 X 0.5€9.88
Q1
6GE34
#15.0mm2.12mm25ftM2.5 X 0.45€13.75
R1
6GE86
#210.0mm3.95mm14 "M5 X 0.8€22.38
S1
6GE98
#210.0mm3.95mm80mmM5 X 0.8€8.24
T1
6GE85
#210.0mm3.95mm12 "M5 X 0.8€17.44
U1
6GE82
#210.0mm3.95mm6"M5 X 0.8€16.45
V1
6GU94
#29.0mm3.45mm40mmM5 X 0.8€16.26
W1
6GE65
#28.0mm3.25mm8"M4 X 0.7€12.10
X1
6GE87
#210.0mm3.95mm16M5 X 0.8€20.50
Y1
6GU70
#25.5mm2.15mm30 "M3 X 0.5€17.42
Z1
6GU62
#25.5mm2.15mm4"M3 X 0.5€6.46
A2
6GU86
#29.0mm3.45mm8"M5 X 0.8€14.72
B2
6GU97
#29.0mm3.45mm60M5 X 0.8€25.04
C2
6GU96
#29.0mm3.45mm50ftM5 X 0.8€18.49
D2
6GU95
#29.0mm3.45mm45mmM5 X 0.8€17.88
E2
6GU92
#29.0mm3.45mm30 "M5 X 0.8€26.62
F2
6GE67
#28.0mm3.25mm12 "M4 X 0.7€14.25
G2
6GE88
#210.0mm3.95mm18M5 X 0.8€21.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?