APPROVED VENDOR Bucșe de foraj cu zimțare prin presare


Filtru
Finish: OŢEL , Duritate: RC 62-64 , Material: 52100 Întărit
StilModelLungime totalăTip bucșăToleranță la concentricitateDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăPreț (ex. TVA)
A
SP00003711
1"Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€21.01
A
SP00006001
1"Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "€21.23
A
SP00006597
1"Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€20.76
A
SP00004002
1"Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€19.80
A
SP00002752
1"Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "€20.76
A
SP00001049
1"Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€20.87
A
SP00001603
1"Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€20.76
A
SP00004874
1.75 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€26.63
A
SP00007120
1.75 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€29.81
A
SP00003011
1.75 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€29.49
A
SP00003481
1.75 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "€27.74
A
SP00005615
1.375 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "€29.09
A
SP00005855
1.375 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "€32.92
A
SP00004991
1.375 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€23.93
A
SP00001663
1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€16.25
A
SP00000651
1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€11.01
A
SP00002287
1 / 2 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "€19.80
A
SP00000067
1 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€16.48
A
SP00004955
1 / 2 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "€16.36
A
SP00003068
1 / 4 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€14.09
A
SP00002162
1 / 4 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€14.09
A
SP00001526
1 / 4 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€14.25
A
SP00001466
1 / 4 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€14.09
A
SP00010942
2.125 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "€55.16
A
SP00003152
2.125 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€56.49
A
SP00005641
3 / 4 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€18.06
A
SP00006632
3 / 4 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€18.06
A
SP00003427
3 / 4 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max5 / 8 "5 / 8 "0.0001- + 0.0005 "3 / 4 "+0.0015 - +0.0018 "€17.15
A
SP00001784
3 / 4 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "€23.92
A
SP00001617
3 / 4 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€18.06
A
SP00004090
3 / 4 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€18.06
A
SP00003379
3 / 8 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€17.53
A
SP00001870
3 / 8 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€15.99
A
SP00004841
3 / 8 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "€22.34
A
SP00004927
3 / 8 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€15.88
A
SP00001433
5 / 8 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€19.33
A
SP00009253
5 / 8 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€17.04
A
SP00003282
5 / 16 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€13.86
A
SP00004785
5 / 16 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€14.13
A
SP000009547
5 / 16 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€9.70
A
SP00004840
5 / 16 "Apăsare fără cap0.0005 "TIR Max3 / 4 "3 / 4 "0.0001- + 0.0005 "7 / 8 "+0.0015 - +0.0018 "€21.23
A
SP00004520
5 / 16 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€14.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?