Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT SP00004991 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 0.251 in | AA3AVB 11G015

APPROVED VENDOR SP00004991 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 0.251 inchi

În stoc
Element: AA3AVB Model: SP00004991Crucea Ref: 11G015
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
€23.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu de foraj
Tip bucșăApăsare fără cap
Toleranță la concentricitate0.0003 "TIR Max
Dimensiunea burghiului0.251 "
finalizareaOŢEL
DuritateRC 62-64
În interiorul Dia.0.251 "
În interiorul Dia. Toleranţă0.0001- + 0.0005 "
Material52100 Întărit
În afara Dia.1 / 2 "
În afara Dia. Toleranţă+0.0014 - +0.0017 "
Lungime totală1.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0706
Înălțimea navei (cm)3.49
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8207907585
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăTip bucșăToleranță la concentricitateDimensiunea burghiuluiÎn interiorul Dia.În interiorul Dia. ToleranţăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăPreț
Furnizor APROBAT SP00000067 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 1/2 Inch | AA3ATR 11F976 SP000000671 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€16.48
Furnizor APROBAT SP00000651 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 0.251 in | AA3ATT 11F977 SP000006511 / 2 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "1 / 2 "+0.0014 - +0.0017 "€11.01
Furnizor APROBAT SP000009547 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 1/4 Inch | AA3ATU 11F978 SP0000095475 / 16 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€9.70
Furnizor APROBAT SP00001049 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 1/2 inch | AA3ATV 11F979 SP000010491"Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "0.0001- + 0.0005 "5 / 8 "+0.0014 - +0.0017 "€20.87
Furnizor APROBAT SP00001433 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 1/4 Inch | AA3ATW 11F982 SP000014335 / 8 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max1 / 4 "1 / 4 "0.0001- + 0.0004 "3 / 8 "+0.0013 - +0.0016 "€19.32
Furnizor APROBAT SP00001466 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 0.251 in | AA3ATX 11F983 SP000014661 / 4 "Apăsare fără cap0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "13 / 32 "+0.0012 - +0.0015 "€14.08
Furnizor APROBAT SP00001526 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 0.251 in | AA3ATY 11F984 SP000015261 / 4 "Apăsați fără cap Se potrivesc peretelui subțire0.0003 "TIR Max0.251 "0.251 "0.0001- + 0.0005 "7 / 16 "+0.0014 - +0.0017 "€14.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR SP00004991 Tip bucșă de găurit fără cap Dimensiunea burghiului 0.251 inchi
€23.93 /unitate