Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SSI 0075-1500Y1TC-1 Filtru Y de înaltă presiune 3/8 inch Npt | AC8MLD 3CFR8

SSI 0075-1500Y1TC-1 Filtru Y de înaltă presiune 3/8 inch Npt

În stoc
Articol: AC8MLD Model: 0075-1500Y1TC-1Crucea Ref: 3CFR8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€255.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolY Filtru
Port de suflare (NPT)3/8
ConexiuneFNPT
MaterialOtel carbon
Presiune maximă3500 psig la 100 F
Ecran304SS
Dimensiune ecran1/32 "Perf
Pecetlui304SS Rana în spirală
Mărimea3 / 4 "
TipPresiune ridicata
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7662
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăMaterialDimensiunea conducteiDimensiune ecranMărimeaLăţimePreț
SSI 0050-1500Y1TC-1 Sita Y de înaltă presiune 1/4 inch Npt | AC8MLC 3CFR7 0050-1500Y1TC-1-Otel carbon-1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€169.94
SSI 0100-1500Y1TC-1 Filtru Y de înaltă presiune 1/2 inch Npt | AC8MLE 3CFR9 0100-1500Y1TC-1-Otel carbon-1/32 "Perf1"5"€448.27
SSI 0050-1500Y1TT-1 Filtru Y de înaltă presiune 1/4 inch Npt | AC8MLF 3CFU1 0050-1500Y1TT-1Oţel inoxidabilOţel inoxidabil1 / 2 "1/32 "Perf1 / 2 "3 15 / 16 "€452.01
SSI 0075-1500Y1TT-1 Filtru Y de înaltă presiune 3/4 inch Npt | AC8MLG 3CFU2 0075-1500Y1TT-1-Oţel inoxidabil-1/32 "Perf3 / 4 "4.25 "€620.11
SSI 0100-1500Y1TT-1 Filtru Y de înaltă presiune 1 inch Npt | AC8MLH 3CFU3 0100-1500Y1TT-1-Oţel inoxidabil-1/32 "Perf1"5"€1,174.85
SSI 0150-1500Y2TC-1 Sita Y de înaltă presiune 8 3/8 inch lungime | AC8MLJ 3CFU4 0150-1500Y2TC-1Otel carbonOtel carbon1.5 "1/32 "Perf1.5 "8.38 "€1,030.94
SSI 0200-1500Y2TC-BY Filtru de înaltă presiune 9 3/8 inch lungime | AC8MLK 3CFU5 0200-1500Y2TC-B-Otel carbon-3/64 "Perf2"9.375 "€1,415.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SSI 0075-1500Y1TC-1 Filtru Y de înaltă presiune 3/8 inch Npt
€255.89 /unitate