Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT M07000.220.0070 Șurub cu cap cu mufa standard M22 x 2.50 X 70, 10BUC | AB8NWZ 26LG76

APPROVED VENDOR M07000.220.0070 Șurub cu cap cu mufa standard M22 x 2.50 X 70, 10PK

În stoc
Articol: AB8NWZ Model: M07000.220.0070Ref. cruce: 26LG76 / 42GF94

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€135.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap de soc metric
Dia./Dimensiunea firuluiM22-2.5
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.33mm
Inaltimea capului22mm
Tip capStandard
Lungime sub cap70mm
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
Filet Dia.M22
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului70mm
Dimensiune de filet2.50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0357
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.220.0070 Șurub cu cap cu mufa standard M22 x 2.50 X 70, 10PK
€135.70 /ambalaj