APPROVED VENDOR Tub Uhmw 1 3/4 inch


Filtru
Culoare: Alb , Diametru interior: 1.75 " , În interiorul Dia. Toleranţă: +/- 0.160 " , Toleranță de lungime: +0.060 "/ - 0.000" , Material: UHMW-PE , Max. Temp.: 180 F , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , În afara Dia. Toleranţă: +/- 0.160 " , Rezistență la tracțiune: 5,800 PSI , Tip: Grad de contact alimentar virgin
StilModelLungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
1UWJ9
1"2.25 "0.25 "€115.60
A
1UWJ7
1"2"0.125 "€83.88
A
1UWK2
1"2.375 "0.312 "€141.18
A
1UWR7
3ft2"0.125 "€127.08
A
1UWT2
3ft2.375 "0.312 "€428.32
A
1UWR9
3ft2.25 "0.25 "€154.84
A
1UWY7
6"2"0.125 "€209.63
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?