Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UWR7 Tub Uhmw 1 3/4 Idx2 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQK

APPROVED VENDOR Tub 1UWR7 Uhmw 1 3/4 Idx2 inch Diametru exterior 3 picioare

În stoc
Articol: AB3QQK Model: 1UWR7
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
€114.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de tuburi
CuloriAlb
În interiorul Dia.1.75 "
În interiorul Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Lungime3ft
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
În afara Dia.2"
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.160 "
Forța de tracțiune5,800 PSI
TipGrad de contact alimentar virgin
Grosimea peretelui0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3917320020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Grosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1UWJ7 Tub Uhmw 1 3/4 Idx2 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNR 1UWJ71"2"0.125 "€33.14
Furnizor APROBAT 1UWJ9 Tub Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNU 1UWJ91"2.25 "0.25 "€44.04
Furnizor APROBAT 1UWK2 Tub Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 inch Diametru exterior 1 picioare | AB3QNV 1UWK21"2.375 "0.312 "€56.77
Furnizor APROBAT 1UWR9 Tub Uhmw 1 3/4 Idx2 1/4 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQM 1UWR93ft2.25 "0.25 "€154.84
Furnizor APROBAT 1UWT2 Tub Uhmw 1 3/4 Idx2 3/8 inch Diametru exterior 3 picioare | AB3QQP 1UWT23ft2.375 "0.312 "€183.50
Furnizor APROBAT 1UWY7 Tub Uhmw 1 3/4 Idx2 inch Diametru exterior 6 picioare | AB3QTF 1UWY76"2"0.125 "€164.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Tub 1UWR7 Uhmw 1 3/4 Idx2 inch Diametru exterior 3 picioare
€114.99 /unitate