Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa Miniaturala LUMAPRO 2FMN1 756 1w T3 1/4 14v - Pachet De 10 | AB9VQP

LUMAPRO 2FMN1 Lampă miniaturală 756 1w T3 1/4 14v - Pachet 10

În stoc
Articol: AB9VQP Model: 2FMN1
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
€30.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie15,000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras80mA
Lumeni inițiali4
Lampa Dia.0.43 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.19 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăIndicator
Număr comercial756
Voltaj14
Watts1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoareamperiViața medieIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A786 194ll-10pk T3 1/4 14v - Pachet De 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 ore--1.06 "Indicator194LL-10PK10€18.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U488 168ll T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JTV 21U488--3000 ore--1.06 "Automotive168LL2€6.26
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U489 194ll T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JTW 21U489--5000 ore--1.06 "instrument194LL2€6.49
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U533 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 ore--1.06 "Automotive1581€1.94
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U534 161 T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVT 21U534--4000 ore--1.06 "Automotive1612€3.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U535 168 T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVU 21U535--1500 ore--1.06 "Automotive1682€3.05
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U536 Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 ore--1.11 "AutomotivePC1681€3.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FMN1 Lampă miniaturală 756 1w T3 1/4 14v - Pachet 10
€30.33 /ambalaj