Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 21U536 Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV

LUMAPRO 21U536 Lampa Miniaturala Pc168 T3 1/4 14v

În stoc
Articol: AB6JVV Model: 21U536
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
€3.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1500 ore
Tip de bazăSoclu pentru circuit imprimat
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.11 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAutomotive
Număr comercialPC168
Voltaj14
Watts4.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8539293050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLumina de culoareamperiViața medieIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăAplicație primarăNumăr comercialPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 12A786 194ll-10pk T3 1/4 14v - Pachet De 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 ore--1.06 "Indicator194LL-10PK10€18.10
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U488 168ll T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JTV 21U488--3000 ore--1.06 "Automotive168LL2€6.26
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U489 194ll T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JTW 21U489--5000 ore--1.06 "instrument194LL2€6.49
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U533 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 ore--1.06 "Automotive1581€1.94
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U534 161 T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVT 21U534--4000 ore--1.06 "Automotive1612€3.06
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U535 168 T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AB6JVU 21U535--1500 ore--1.06 "Automotive1682€3.05
Lampă miniaturală LUMAPRO 21U537 193 T3 1/4 14v | AB6JVW 21U537--15,000 ore--1.06 "Automotive1931€2.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U536 Lampa Miniaturala Pc168 T3 1/4 14v
€3.50 /unitate