ARO Supapă de reglare a aerului manuală cu 4 căi, 2 poziții


Filtru
Tipul supapei de aer: 4 căi, 2 poziții , Materialul corpului: Aluminiu , Conexiune: NPT
StilModelDimensiunea conducteiActuator / ReturCFMTemp. GamăCoeficientul de volumPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
M114LR
1 / 2 "Manetă rotativă / manuală8515 de grade până la 122 de grade F2.4140 psi4 9 / 32 "3"€442.66
B
E212FS
1 / 4 "Pedala de picior / arc26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€486.55
A
M112LR
1 / 4 "Manetă rotativă / manuală4015 de grade până la 122 de grade F1.2140 psi4 9 / 32 "3"€432.54
C
M212LM-R
1 / 4 "Pârghie / Manual2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi1.375 "3.437 "€210.86
D
M212LS-10
1 / 4 "Rotiți selectorul/Manual2632 de grade până la 160 de grade F0.7150 psi5.25 "1 35 / 64 "€178.33
E
M212HS-10
1 / 4 "Buton / arc2632 de grade până la 160 de grade F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€140.95
F
E212LS
1 / 4 "Pârghie / arc26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€358.71
G
E212HM
1 / 4 "Buton / Manual26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi1.75 "5-15/32 "€335.84
H
M212LM
1 / 4 "Pârghie / Manual2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi4"3.5 "€284.59
I
M212LS
1 / 4 "Pârghie / arc2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi4"3.5 "€222.07
J
M212LS-R
1 / 4 "Pârghie / arc2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi2"4.75 "€200.56
K
M212LS-11
1 / 4 "Selector cu butonul lung/manual2632 de grade până la 160 de grade F0.7150 psi5 13 / 32 "1 35 / 64 "€145.62
L
M212HS-11
1 / 4 "Buton extins / arc2632 de grade până la 160 de grade F0.7150 psi4 23 / 32 "1 35 / 64 "€261.63
M
E212TM
1 / 4 "Picioruș de picior / manual26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€437.21
N
E212HS
1 / 4 "Buton / arc26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi1.75 "6.5 "€369.29
O
M211LS
1 / 8 "Comutare / Întreținere932 de grade până la 160 de grade F0.2150 psi2 9 / 16 "1.25 "€111.80
P
M211RS
1 / 8 "Rola / arc932 de grade până la 160 de grade F0.2150 psi2 33 / 64 "1.25 "€118.68
Q
M211HS
1 / 8 "Buton / arc932 de grade până la 160 de grade F0.2150 psi2 51 / 64 "1.25 "€122.08
R
K213TM
3 / 8 "Picioruș de picior / manual83-10 grade până la 180 grade F2.3150 psi4"13 "€785.53
S
K213FS
3 / 8 "Pedala de picior / arc83-10 grade până la 180 grade F2.3150 psi4"13 "€762.46
A
M113LR
3 / 8 "Manetă rotativă / manuală6515 de grade până la 122 de grade F2.0140 psi4 9 / 32 "3"€429.16

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?