Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ARO K213FS valvă manuală 4 căi | AD8AEH 4HN64

ARO K213FS valvă manuală cu 4 căi

În stoc
Element: AD8AEH Model: K213FSCrucea Ref: 4HN64
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
€762.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPedala de picior / arc
Tipul supapei de aer4 căi, 2 poziții
CFM83
Coeficientul de volum2.3
ConexiuneNPT
Presiune maximă150 psi
Inălțime totală4"
Lungime totală13 "
Lățimea totală5.25 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-10 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiActuator / ReturCFMTemp. GamăCoeficientul de volumPresiune maximăInălțime totalăLungime totalăPreț
ARO M212LS Maneta supapa de aer manuala 1/4 Npt 4 cai | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "Pârghie / arc2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi4"3.5 "€222.91
ARO M212LM Maneta supapa de aer manuala 1/4 Npt 4 cai | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Pârghie / Manual2615 de grade până la 122 de grade F0.7140 psi4"3.5 "€313.31
ARO E212FS valvă manuală 1/4 in | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Pedala de picior / arc26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi2"10 9 / 32 "€486.55
ARO E212HM supapă manuală 1/4 in | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Buton / Manual26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi1.75 "5-15/32 "€335.84
ARO E212HS robinet manual 1/4 in | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Buton / arc26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi1.75 "6.5 "€369.29
ARO E212LS valvă manuală 1/4 in | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Pârghie / arc26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "€358.70
ARO E212TM valvă manuală 1/4 in | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Picioruș de picior / manual26-10 grade până la 180 grade F0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "€437.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ARO K213FS valvă manuală cu 4 căi
€762.46 /unitate