ASCO VALVES Electrovalvă din alamă seria 8256


Filtru
Material corp: Alamă , Clasa de izolare a bobinei: F , Evaluare IP: 66 , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Mass-media: Aer / gaz inert, ulei ușor și apă , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Evaluare NEMA: 4, 4X , Diametru orificiu: 7 / 64 " , Dimensiunea conductei: 1 / 8 " , Material de etanșare: extensie FK , Configurația supapei: În mod normal închis , Design supapă: 2-Way / 2-Position
StilModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumVoltajWattsCarcasă bobinăLegăturile electriceHzPreț (ex. TVA)
A
SC8256B045V
1"1-13/16 "2.19240 VAC9.3Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN60€96.61
A
SC8256B045V
1"1-13/16 "0.19110 / 120 VAC7.3Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN50/60€96.97
B
U8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9Rama deschisa18 "Conduce-€96.61
A
SC8256B045V
1"1-13/16 "1.1924 VAC8.3Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN60€96.61
A
SC8256B045V
1"2"0.1924 VDC6.9Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN-€96.61
B
U8256B045V
13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3Rama deschisa18 "Conduce50/60€96.61

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?