Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ASCO VALVES U8256B045V Electrovalva 2/2 1/8 inch NC 24V Alama | AD7HKM 4ELC1

ASCO VALVES U8256B045V Electrovalvă 2/2 1/8 inch NC 24V alamă

În stoc
Articol: AD7HKM Model: U8256B045VCrucea Ref: 4ELC1

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€96.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Material corpAlamă
Linia centrală a țevii Dimensiunea centrului2"
Coeficientul de volum0.19
Carcasă bobinăRama deschisa
Clasa de izolație a bobineiF
Legăturile electrice18 "Conduce
IP Rating-ul66
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Mass-mediaAer / gaz inert, ulei ușor și apă
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
NEMA Rating-ul4, 4X
Orificiu Dia.7 / 64 "
Inălțime totală2.25 "
Lungime totală1.625 "
Lățimea totală1"
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Material sigiliuextensie FK
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way / 2-Position
Voltaj24 VDC
Watts6.9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăLinia centrală a țevii Dimensiunea centruluiCoeficientul de volumVoltajWattsCarcasă bobinăLegăturile electriceHzPreț
ASCO VALVES SC8256B045V Electrovalva 2/2 1/8 inch NC 120/110V | AD7HKB 4EKZ9 SC8256B045V1"1-13/16 "0.19110 / 120 VAC7.3Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN50/60€96.97
ASCO VALVES SC8256B045V Electrovalvă 2/2 1/8 inch NC 24V alamă wați 8.3 | AD7HKC 4ELA1 SC8256B045V1"1-13/16 "1.1924 VAC8.3Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN60€96.61
ASCO VALVES SC8256B045V Electrovalva 2/2 1/8 inch NC 240V Alama | AD7HKD 4ELA2 SC8256B045V1"1-13/16 "2.19240 VAC9.3Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN60€96.61
ASCO VALVES U8256B045V Electrovalva 2/2 1/8 inch NC 120/110V | AD7HKJ 4ELA7 U8256B045V13 / 16 "2"0.19110 / 120 VAC6.3Rama deschisa18 "Conduce50/60€96.61
ASCO VALVES SC8256B045V Electrovalvă 2/2 1/8 inch NC 24V alamă wați 6.9 | AD7HKQ 4ELC4 SC8256B045V1"2"0.1924 VDC6.9Etanșă fără cutie de joncțiuneDIN-€96.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ASCO VALVES U8256B045V Electrovalvă 2/2 1/8 inch NC 24V alamă
€96.61 /unitate