BELL & GOSSETT Pompe de circulație a apei calde


Filtru
Conformitate: CSA, NSF-372 , Stil de conectare: Flanșă , Tip de unitate: Direct , Material rotorului: Bronz , Max. Presiune de operare: 175 psi , Max. Temp.: 250 grade F , Etanșare mecanică: EPR/Carbon/Carbură de Siliciu , Număr de viteze: 1 , Tip pompa: Pompa de circulație a apei calde , RPM: 1750 , Material arbore: Oţel
StilModelMax. GPM @ CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadMin. GPM @ CapFazăProtectie termalaVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
e601S
40 gpm @ 11 ft2.8/1.426 gpm @ 16 ft10 gpm @ 18 ft1Da115/208 până la 230 VAC7.5 "€3,462.13
B
Be604S
55 gpm @ 11 ft2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 ft10 gpm @ 19 ft1Da115/208 până la 230 VAC7.5 "€4,338.79
B
Be608S
80 gpm @ 13 ft5.0 / 2.5-2.552 gpm @ 20 ft15 gpm @ 24 ft1Da115/208 până la 230 VAC7.88 "€7,235.28
A
e608T
80 gpm @ 13 ft2.1/1.152 gpm @ 20 ft15 gpm @ 24 ft3Nu208 la 230/460 VCA7.88 "€3,487.89
B
Be610S
120 gpm @ 9 ft5.0 / 2.5-2.578 gpm @ 14 ft25 gpm @ 24 ft1Da115/208 până la 230 VAC8"€7,282.12
A
e611T
130 gpm @ 15 ft2.7/1.485 gpm @ 21 ft25 gpm @ 24 ft3Nu208 la 230/460 VCA8"€3,660.77
B
Be611S
130 gpm @ 15 ft7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 ft25 gpm @ 24 ft1Da115/208 până la 230 VAC8"€7,214.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?