BELL & GOSSETT Be608S Pompă de circulație cu apă caldă centrifugă în linie, 1/2 CP, bronz | CD3LRK 422W60

BELL & GOSSETT Pompă de circulație cu apă caldă centrifugă în linie Be608S, 1/2 CP, bronz

În stoc
Articol: CD3LRK Model: Be608SCrucea Ref: 422W60

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,235.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de circulație a apei calde
amperi5.0 / 2.5-2.5
Cea mai bună eficiență GPM @ Head52 gpm @ 20 ft
ConformitateCSA, NSF-372
Stilul conexiuniiFlanșă
Tipul de unitateDirect
Dimensiune față în față11-1/2 "
Înălţime11.5 "
Material carcasăBronz
HP1/2
Material rotorBronz
Dimensiune intrare / ieșire1.5 "
Lungime21.5 "
Configurare buclăOperații Închise
Max. GPM @ Cap80 gpm @ 13 ft
Max. Presiunea de funcționare175 psi
Max. Temp.250 grade F
Etanșare mecanicăEPR/Carbon/Carbură de Siliciu
Min. GPM @ Cap15 gpm @ 24 ft
Număr de viteze1
Fază1
Montare pompăIn linie
Tip pompăPompa de circulație a apei calde
RPM1750
Materialul arboreluiOţel
Inchide-o24 ft.
Protectie termalaDa
Voltaj115/208 până la 230 VAC
Lăţime7.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.93

Variante de produs

ProdusModelMax. GPM @ CapamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadMin. GPM @ CapFazăProtectie termalaVoltajLăţimePreț
BELL & GOSSETT e601S 1/4 CP Pompă centrifugă de circulație cu apă caldă în linie din fontă | CD2GDU 422W57 e601S40 gpm @ 11 ft2.8/1.426 gpm @ 16 ft10 gpm @ 18 ft1Da115/208 până la 230 VAC7.5 "€3,462.12
BELL & GOSSETT e608T Pompă de circulație cu apă caldă centrifugă în linie, fontă 1/2 CP | CD3FWA 422W71 e608T80 gpm @ 13 ft2.1/1.152 gpm @ 20 ft15 gpm @ 24 ft3Nu208 la 230/460 VCA7.88 "€3,487.89
BELL & GOSSETT e611T Pompă de circulație cu apă caldă centrifugă în linie, fontă 3/4 CP | CD3FWB 422W72 e611T130 gpm @ 15 ft2.7/1.485 gpm @ 21 ft25 gpm @ 24 ft3Nu208 la 230/460 VCA8"€3,660.77
BELL & GOSSETT Be604S Pompă de circulație cu apă caldă centrifugă în linie, 1/4 CP, bronz | CD3LRJ 422W59 Be604S55 gpm @ 11 ft2.8 / 1.5-1.436 gpm @ 16 ft10 gpm @ 19 ft1Da115/208 până la 230 VAC7.5 "€4,338.79
BELL & GOSSETT Be611S Pompă de circulație cu apă caldă centrifugă în linie, 3/4 CP, bronz | CD3LRL 422W61 Be611S130 gpm @ 15 ft7.2 / 3.8-3.685 gpm @ 21 ft25 gpm @ 24 ft1Da115/208 până la 230 VAC8"€7,214.26
BELL & GOSSETT Be610S Pompă de circulație cu apă caldă centrifugă în linie, 1/2 CP, bronz | CD3LRM 422W64 Be610S120 gpm @ 9 ft5.0 / 2.5-2.578 gpm @ 14 ft25 gpm @ 24 ft1Da115/208 până la 230 VAC8"€7,282.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BELL & GOSSETT Pompă de circulație cu apă caldă centrifugă în linie Be608S, 1/2 CP, bronz
€7,235.28 /unitate