BERKSHIRE CORPORATION Mănuși de nailon BCR cu jumătate de deget


Mănușile Berkshire BGL6.200 BCR seria cu jumătate de deget sunt folosite ca strat de bază sau căptușeală sub alte mănuși. Acestea oferă un plus de confort și control al umidității și pot ajuta la prelungirea duratei de viață a mănușilor exterioare reducând transpirația și acumularea de umezeală.

Filtru
Clasa: 100 , Culoare: Alb , Manșetă: Produse laminate , Finalizarea: Smooth , Mână: Ambidextru , Clasa ISO: 5 , Lungime: 6" , Material: Nailon
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
BGL6.200LB
L€626.94
A
BGL6.200SB
S€649.72

Mănuși de nailon BCR cu jumătate de deget

Mănușile Berkshire BGL6.200 BCR seria cu jumătate de deget sunt folosite ca strat de bază sau căptușeală sub alte mănuși. Acestea oferă un plus de confort și control al umidității și pot ajuta la prelungirea duratei de viață a mănușilor exterioare reducând transpirația și acumularea de umezeală.

DESCRIERE

  • Căptușelile pentru mănuși Berkshire BGL6.200 BCR seria cu jumătate de deget sunt fabricate din nailon tricotat pentru durabilitate, flexibilitate și pentru a preveni transpirația excesivă.
  • Au un design cu jumătate de degete pentru a acoperi palma și părți ale degetelor, lăsând vârfurile degetelor la vedere.
  • Aceste căptușeli pentru mănuși pot fi refolosite de mai multe ori, ceea ce le face o alegere rentabilă în comparație cu căptușelile de unică folosință.
  • Sunt ambidextre pentru a asigura un control ușor al stocurilor.
  • Aceste mănuși sunt fabricate fără cusături pentru a rezista la iritații sau disconfort în timpul utilizării.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?