BLACKBURN (T&B) Conector mecanic Tang offset


Filtru
Tip conector: Offset Tang , Material: Cupru electrolitic , Material șurub: Oțel zincat
StilModelStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
BTC3511
Hex3.25 "350 kcmil Eșuat1/0 AWG blocat13 / 32 "1"€100.27
A
BTC1102
Hex1.48 "1/0 AWG blocat2 AWG eșuat17 / 64 "0.63 "€15.28
B
BTC3104
Hex2.04 "3/0 AWG blocat4 AWG eșuat13 / 32 "0.75 "€22.19
A
BTC4102
Hex2.56 "4/0 AWG blocat2 AWG eșuat11 / 32 "1"€45.15
A
BTC5011
Hex4.25 "500 kcmil Eșuat1/0 AWG blocat13 / 32 "1.5 "€70.18
A
BTC0208
crestat1.47 "2 AWG eșuat8 AWG eșuat17 / 64 "0.5 "€9.78
A
BTC0614
crestat1.09 "6 AWG eșuat14 AWG solid13 / 64 "0.38 "€9.04
A
BTC1014
crestat1"10 AWG eșuat14 AWG solid5 / 32 "0.31 "€15.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?