Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BLACKBURN (T&B) BTC4102 Conector mecanic offset Tang 4/0 la 2 AWG | AH9KBT 3LN77

BLACKBURN (T&B) BTC4102 Conector mecanic offset Tang 4/0 la 2 AWG

În stoc
Articol: AH9KBT Model: BTC4102Crucea Ref: 3LN77
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
€45.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector mecanic
Tipul ConnectorOffset Tang
Stilul șefuluiHex
Lungime2.56 "
MaterialCupru electrolitic
Max. Dimensiunea conductorului4/0 AWG blocat
Min. Dimensiunea conductorului2 AWG eșuat
Material șurubOțel zincat
Dimensiunea știftului11 / 32 "
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0907
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)4.32
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Nr de conductori: 1
    • Nr. De găuri: 1

Variante de produs

ProdusModelStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BLACKBURN (T&B) BTC0208 Conector mecanic offset Tang 2 la 8 AWG | AH9KBL 3LN71 BTC0208crestat1.47 "2 AWG eșuat8 AWG eșuat17 / 64 "0.5 "€9.79
BLACKBURN (T&B) BTC0614 Conector mecanic offset Tang 6 până la 14 AWG | AH9KBM 3LN72 BTC0614crestat1.09 "6 AWG eșuat14 AWG solid13 / 64 "0.38 "€9.04
BLACKBURN (T&B) BTC1014 Conector mecanic offset Tang 10 la 14 AWG | AH9KBN 3LN73 BTC1014crestat1"10 AWG eșuat14 AWG solid5 / 32 "0.31 "€15.33
BLACKBURN (T&B) BTC1102 Conector mecanic offset Tang 1/0 la 2 AWG | AH9KBP 3LN74 BTC1102Hex1.48 "1/0 AWG blocat2 AWG eșuat17 / 64 "0.63 "€15.28
BLACKBURN (T&B) BTC3104 Conector mecanic offset Tang 3/0 la 4 AWG | AH9KBQ 3LN75 BTC3104Hex2.04 "3/0 AWG blocat4 AWG eșuat13 / 32 "0.75 "€22.19
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) BTC3511 350 kcmil la 1/0 AWG | AH9KBR 3LN76 BTC3511Hex3.25 "350 kcmil Eșuat1/0 AWG blocat13 / 32 "1"€100.27
Conector mecanic BLACKBURN (T&B) BTC5011 500 kcmil la 1/0 AWG | AH9KBU 3LN78 BTC5011Hex4.25 "500 kcmil Eșuat1/0 AWG blocat13 / 32 "1.5 "€70.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACKBURN (T&B) BTC4102 Conector mecanic offset Tang 4/0 la 2 AWG
€45.15 /unitate