BLACKBURN (T&B)

Filtru

Electrical

L125BBADR6ADR60-21ADR60-22DBTC0208BTC0614BTC1014BTC1102BTC3104BTC3511BTC4102BTC5011

Electrical Filtru

Conectori mecanici

  • Conector mecanic Tang drept
  • Conector mecanic Tang drept
Articolul (7)
  • Conector mecanic cu dublă clasă
  • Conector mecanic cu dublă clasă
  • Conector mecanic cu dublă clasă
Articolul (15)
  • Conector mecanic Tang offset
  • Conector mecanic Tang offset
Articolul (8)
  • Conector mecanic compact
  • Conector mecanic compact
BLACKBURN (T&B)

Conector mecanic compact

Articolul (4)

Conectori cu șurub divizat

Conector din aliaj de bronz
Articolul (11)

Despre BLACKBURN (T&B)

Blackburn, o marcă Thomas & Betts, produce o gamă largă de conectori mecanici compacti, cu dublă clasificare, cu colier decalat și cu colier drept pentru împământarea instalațiilor electrice. Acești conectori sunt fabricați din bronz sau aluminiu cu șuruburi placate cu oțel pentru durabilitate și sunt disponibili în diferite lungimi, lățimi, stiluri de cap și dimensiuni de știfturi. Compania produce, de asemenea, conectori cu șuruburi împărțite, cu șuruburi din aliaj de bronz rezistente la coroziune și piulițe hexagonale. Aceste conectate certificate CSA și listate UL sunt capabile să găzduiască fire de până la 500 kcmil. Alegeți dintr-o gamă largă de acești conectori Raptor Supplies.