BLACOH INDUSTRIES Seria Sentry XP, amortizoare de înaltă presiune


Filtru
Tipul de control: Taxabil , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Max. Presiune: 4000 psi , Material neumedat: Oţel inoxidabil , Materiale umede: Oţel inoxidabil
StilModelMaterialul vezicii urinareTipul de intrarePreț (ex. TVA)
A
XPB4-08S-B50
BUNA-NFNPT€3,466.73
RFQ
A
XPB4-08S-E50
EPDMFNPT€3,477.13
RFQ
A
XPB4-08S-E50-G
EPDMFNPT€4,591.13
RFQ
B
XPB4-12S-T50
PTFEFNPT€6,910.94
RFQ
C
XPB4-24S-T50F-AT
PTFE2500# Flanșă€10,682.60
RFQ
B
XPB5-12S-T50
PTFEFNPT€9,312.19
RFQ
C
XPB4-24S-V50
VitonFNPT€4,499.30
RFQ
A
XPB4-08S-V50
VitonFNPT€4,015.93
RFQ

Seria Sentry XP, amortizoare de înaltă presiune

Amortizoarele de pulsații Blacoh Fluid Control Sentry din seria XP sunt dispozitive utilizate în sistemele de fluide pentru a reduce fluctuațiile de presiune sau pulsațiile cauzate de AOD, pompele peristaltice și de dozare. Ele elimină, de asemenea, loviturile de apă și vibrațiile țevilor, protejând astfel alte echipamente precum filtre, senzori, etanșări și manometre. Designul lor simplu permite o instalare rapidă și o întreținere ușoară în linie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil pentru durabilitate și sunt echipate cu o cameră BUNA-N / EPDM / PTFE / Viton care separă fluidul de proces de sarcina de gaz din amortizor și oferă absorbție a șocurilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?