Amortizor BLACOH INDUSTRIES XPB4-08S-E50-G, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, oțel inoxidabil | CG6LKE

BLACOH INDUSTRIES Amortizor XPB4-08S-E50-G, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, oțel inoxidabil

Articol: CG6LKE Model: XPB4-08S-E50-G
€4,591.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor
Materialul vezicii urinareEPDM
Tipul de controlTaxabil
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tipul de intrareFNPT
Presiune maximă4000 psi
Material neumezitOţel inoxidabil
Capacitate volum8 inch cubic
Materiale umedeOţel inoxidabil

Detalii produs:

    • Cu kit de manometru

Variante de produs

ProdusModelMaterialul vezicii urinareTipul de intrarePreț
Amortizor BLACOH INDUSTRIES XPB4-08S-B50, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, oțel inoxidabil | CG6LKC XPB4-08S-B50BUNA-NFNPT€2,865.07
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES XPB4-08S-E50, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, oțel inoxidabil | CG6LKD XPB4-08S-E50EPDMFNPT€2,873.66
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES XPB4-08S-V50, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, oțel inoxidabil | CG6LKF XPB4-08S-V50VitonFNPT€3,318.95
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES XPB4-12S-T50, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, oțel inoxidabil | CG6LKG XPB4-12S-T50PTFEFNPT€5,711.52
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES XPB4-24S-T50F-AT, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, flanșă 1/2 inch 2500#, inox | CG6LKH XPB4-24S-T50F-ATPTFE2500# Flanșă€8,828.59
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES XPB4-24S-V50, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, oțel inoxidabil | CG6LKJ XPB4-24S-V50VitonFNPT€3,718.43
RFQ
Amortizor BLACOH INDUSTRIES XPB5-12S-T50, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, oțel inoxidabil | CG6LKK XPB5-12S-T50PTFEFNPT€7,696.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLACOH INDUSTRIES Amortizor XPB4-08S-E50-G, presiune mare, 4000 PSI max. Presiune, 1/2 inch FNPT, oțel inoxidabil
€4,591.13 /unitate