Furnizor APROBAT 3ACP7 Tub fără sudură 3/8 inch 6 picioare Inconel 600 | AC8HEJ

APPROVED VENDOR 3ACP7 Tub fără sudură 3/8 inch 6 picioare Inconel 600

Element: AC8HEJ Model: 3ACP7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€379.59 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
În interiorul Dia.0.305 "
Lungime6"
MaterialInconel 600
Presiune maximă3084 psi la 72 de grade F
În afara Dia.3 / 8 "
În afara Dia. Toleranţă+/- 0.008 "
Temp. Gamă-325 până la 1200F
TipSeamless
Grosimea peretelui0.035 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.37
Înălțimea navei (cm)0.97
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)0.97
Codul HS7507200000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.În afara Dia. ToleranţăGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 3ACP3 Tub fără sudură 1/8 inch 6 picioare Inconel 600 | AC8HEF 3ACP30.055 "9087 psi la 72 de grade F1 / 8 "+/- 0.004 "0.035 "€333.34
Furnizor APROBAT 3ACP4 Tub fără sudură 1/4 inch 6 picioare Inconel 600 | AC8HEG 3ACP40.18 "4941 psi la 72 de grade F1 / 4 "+/- 0.005 "0.035 "€204.59
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACP5 Tub fără sudură 1/4 inch 6 picioare Inconel 600 | AC8HEH 3ACP50.152 "6918 psi la 72 de grade F1 / 4 "+/- 0.005 "0.049 "€274.89
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACP8 Tub fără sudură 3/8 inch 6 picioare Inconel 600 | AC8HEK 3ACP80.277 "4318 psi la 72 de grade F3 / 8 "+/- 0.008 "0.049 "€439.87
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACP9 Tub fără sudură 1/2 inch 6 picioare Inconel 600 | AC8HEL 3ACP90.43 "2274 psi la 72 de grade F1 / 2 "+/- 0.010 "0.035 "€328.60
RFQ
Furnizorul APROBAT 3ACR1 Tub fără sudură 1/2 inch 6 picioare Inconel 600 | AC8HEM 3ACR10.402 "3184 psi la 72 de grade F1 / 2 "+/- 0.010 "0.049 "€397.77
RFQ
Furnizor APROBAT 3ACR2 Tub fără sudură 1/2 inch 6 picioare Inconel 600 | AC8HEN 3ACR20.37 "4223 psi la 72 de grade F1 / 2 "+/- 0.010 "0.065 "€552.98
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3ACP7 Tub fără sudură 3/8 inch 6 picioare Inconel 600
€379.59 /unitate