BRADY Etichetă numerotată


Filtru
Culoare: Alamă , Înălțime: 1.5 " , Mărimea găurii: 3 / 16 " , Utilizare în interior/exterior: Numai în aer liber , Material: Alamă , Temp. Gamă: -40 grade F până la 1200 grade F , Forma: Rundă , Grosime: 0.04 " , latime: 1.5 "
StilModelArticolSeria numericăPreț (ex. TVA)
A
23579
Etichetă numerotatăCHWS 076-100€116.31
B
87338
Etichetă numerotatăDCWR 176-200€116.31
C
87356
Etichetă numerotatăACM 126-150€116.31
D
23536
Etichetă numerotatăHWR 001-025€106.72
E
87467
Etichetă numerotatăCA 176-200€116.31
F
87345
Etichetă numerotatăDCWR 351-375€116.31
G
87463
Etichetă numerotatăCA 076-100€116.31
H
87344
Etichetă numerotatăDCWR 326-350€116.31
I
87342
Etichetă numerotatăDCWR 276-300€116.31
J
87460
Etichetă numerotatăCA 001-025€101.43
K
23526
Etichetă numerotatăCHW 251-275€116.31
L
87339
Etichetă numerotatăDCWR 201-225€116.31
M
87405
Etichetă numerotatăLPC 376-400€116.31
N
23559
Etichetă numerotatăHWS 076-100€116.31
O
87335
Etichetă numerotatăDCWR 101-125€116.31
P
23520
Etichetă numerotatăCHW 101-125€116.31
Q
87334
Etichetă numerotatăDCWR 076-100€116.31
R
23519
Etichetă numerotatăCHW 076-100€116.31
S
87333
Etichetă numerotatăDCWR 051-075€116.31
T
87331
Etichetă numerotatăDCWR 001-025€116.31
U
23603
Etichetă numerotatăCHWR 176-200€116.31
V
23602
Etichetă numerotatăCHWR 151-175€116.31
W
87129
Etichetă numerotatăCWS 226-250€116.31
X
23544
Etichetă numerotatăHWR 201-225€106.72
Y
23543
Etichetă numerotatăHWR 176-200€106.72
Z
87357
Etichetă numerotatăACM 151-175€116.31
A1
87481
Etichetă numerotatăOXY 026-050€116.31
B1
23599
Etichetă numerotatăCHWR 076-100€116.31
C1
87105
Etichetă numerotatăCWR 126-150€116.31
D1
87516
Etichetă numerotatăVAC 401-425€116.31
E1
87515
Etichetă numerotatăVAC 376-400€116.31
F1
87513
Etichetă numerotatăVAC 326-350€116.31
G1
87112
Etichetă numerotatăCWR 301-325€116.31
H1
87111
Etichetă numerotatăCWR 276-300€116.31
I1
87379
Etichetă numerotatăDCWS 201-225€116.31
J1
87110
Etichetă numerotatăCWR 251-275€116.31
K1
87378
Etichetă numerotatăDCWS 176-200€116.31
L1
87377
Etichetă numerotatăDCWS 151-175€116.31
M1
87504
Etichetă numerotatăVAC 101-125€116.31
N1
87104
Etichetă numerotatăCWR 101-125€116.31
O1
87362
Etichetă numerotatăACM 276-300€116.31
P1
87103
Etichetă numerotatăCWR 076-100€119.28
Q1
87373
Etichetă numerotatăDCWS 051-075€116.31
R1
87371
Etichetă numerotatăDCWS 001-025€116.31
S1
87488
Etichetă numerotatăOXY 201-225€116.31
T1
87486
Etichetă numerotatăOXY 151-175€116.31
U1
87366
Etichetă numerotatăACM 376-400€116.31
V1
87485
Etichetă numerotatăOXY 126-150€116.31
W1
87364
Etichetă numerotatăACM 326-350€116.31
X1
87483
Etichetă numerotatăOXY 076-100€116.31
Y1
87363
Etichetă numerotatăACM 301-325€116.31
Z1
87482
Etichetă numerotatăOXY 051-075€116.31
A2
23542
Etichetă numerotatăHWR 151-175€106.72
B2
23589
Etichetă numerotatăCHWS 326-350€116.31
C2
87387
Etichetă numerotatăDCWS 401-425€116.31
D2
44741
Etichetă numerotatăLPS 026-050€79.68
E2
87399
Etichetă numerotatăLPC 226-250€116.31
F2
23497
Etichetă numerotatăSTM 026-050€106.72
G2
87398
Etichetă numerotatăLPC 201-225€116.31
H2
23496
Etichetă numerotatăSTM 001-025€106.72
I2
87328
Etichetă numerotatăACM 426-450€116.31

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?