BUSSMANN Siguranțe Midget cu acțiune rapidă din seria C10G


Filtru
Evaluare tensiune AC: 500 VAC , Diametru: 10mm , Evaluare întreruperi: 32A , Lungime: 38mm , Mfr. Serie: C10G , Stil de montare: Titular , Ambalare: masă , Tip produs: Siguranțe de alimentare industriale , Tip de terminare: Tăia , Tensiune (AC): 500 VAC
StilModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiTip siguranțăPreț (ex. TVA)
A
C10G2
Cartuș2A5AG (10.3 x 38.1 mm)Lovitură lentă€17.28
B
C10G20
Siguranțe de cartuș20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă€17.28
C
C10G12
Siguranțe de cartuș12A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă€17.28
D
C10G1
Siguranțe de cartuș1A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă€17.46
D
C10G8
Siguranțe de cartuș8A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă€17.28
E
C10G25
Siguranțe de cartuș25A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă€17.28
F
C10G1I
Siguranțe de cartuș1A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă€28.79
D
C10G16
Siguranțe de cartuș16A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă€17.28
D
C10G4
Siguranțe de cartuș4A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă€17.28
G
C10G10
Siguranțe de cartuș10A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Întârziere / suflare lentă€17.28

Siguranțe Midget cu acțiune rapidă din seria C10G

Siguranțele medii cu acțiune rapidă din seria C10G Bussmann întrerup rapid circuitul atunci când este detectată o condiție de supracurent. Au o construcție ceramică pentru izolare și rezistență la temperaturi ridicate. Au un rating de întrerupere de 32A care protejează echipamentele electrice și electronice de daune cauzate de curent excesiv. Aceste siguranțe sunt disponibile cu un diametru de 10 mm pentru a găzdui spațiile înguste. Bussmann oferă aceste siguranțe în amperaje nominale de 1, 2, 4, 8, 10, 12, 16, 20 și 25A.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?